- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 太陽熱温水器 ボールタップのおすすめ人気ランキング
太陽熱温水器 ボールタップのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新92件の「太陽熱温水器 ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温水器 フロート」、「ボールタップ 耐熱」、「ボールタップ パッキン」などの商品も取り扱っております。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
1組(2個)
¥179税込¥197
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質NBR
仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、TF-810BU、TF881B
1パック(2個)
¥499税込¥549
当日出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥349税込¥384
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
1個
¥810税込¥891
欠品中
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
カクダイ横形ステンレスボールタップ
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316